詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-41

品名 : φ 6x 20mm/M 3/ 6N 強力マグネット

仕様

直径 6mm 高さ 20mm
ねじサイズ M3 重量 4g
吸着力 6N(0.6kgf) 材質 ネオジウム磁石(N35)、スチール
使用温度 80℃以下
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじやボルトによる部品の取り付けに最適
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EF-41 φ 6x 20mm/M 3/ 6N 強力マグネット
EA781EF-42 φ 8x 20mm/M 3/ 12N 強力マグネット
EA781EF-43 φ10x 20mm/M 4/ 24N 強力マグネット
EA781EF-44 φ13x 20mm/M 4/ 60N 強力マグネット
EA781EF-45 φ16x 20mm/M 4/ 90N 強力マグネット
EA781EF-46 φ20x 25mm/M 6/135N 強力マグネット
EA781EF-47 φ25x 35mm/M 6/190N 強力マグネット
EA781EF-48 φ32x 40mm/M 8/340N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top