品番 : EA781EF-44
品名 : φ13x 20mm/M 4/ 60N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 13mm | 高さ | 20mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | 重量 | 20g |
| 吸着力 | 60N(6.0kgf) | 材質 | ネオジウム磁石(N35)、スチール |
| 使用温度 | 80℃以下 | ||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| ねじやボルトによる部品の取り付けに最適 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/23 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
