品番 : EA781GC-82
品名 : φ12.7x4.7mm マグネット(フェライト/40個)
仕様
| 吸着力 | 0.6kgf | 直径 | φ12.7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4.7mm | 材質 | フェライト磁石 |
| 重量 | 113g | 入数 | 40個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/22 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
