品番 : EA781GC-83
品名 : φ17.8x5mm マグネット(フェライト/8個)
仕様
| 吸着力 | 1kgf | 直径 | φ17.8mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 材質 | フェライト磁石 |
| 重量 | 68g | 入数 | 8個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/22 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
