品番 : EA781GC-91
品名 : 22x4.7x6.4mm マグネット(フェライト/8個)
仕様
| 全長 | 22mm | 幅 | 4.7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6.4mm | 吸着力 | 0.4kgf |
| 材質 | フェライト磁石 | 重量 | 38g |
| 入数 | 8個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/22 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-91 22x4.7x6.4mm マグネット(フェライト/8個) |
| EA781GC-92 47.6x22.2x9.5mm マグネット(フェライト/2個) |
