詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-92

品名 : 47.6x22.2x9.5mm マグネット(フェライト/2個)

仕様

全長 47.6mm 幅 22.2mm
厚み 9.5mm 吸着力 1.9kgf
材質 フェライト磁石 重量 113g
入数 2個
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/22 13:11現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-91 22x4.7x6.4mm マグネット(フェライト/8個)
EA781GC-92 47.6x22.2x9.5mm マグネット(フェライト/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top