品番 : EA790MF-1C
品名 : トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | ブラック | 送信出力 | 10mW |
---|---|---|---|
連続使用可能時間 | アルカリ電池:約33時間 | 電源 | 単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A) |
サイズ | 57(W)×16.5(D)×88(H)mm(アンテナ及び突起物含まず) | 重量 | 96g |
通話距離の目安 | 【交互通話】見通しのいい場所:約1~2㎞、郊外:約500m~2㎞、市街地:約200~300m 【中継通話】交互通話の約2倍 |
付属品 | ベルトクリップ |
免許・資格・申請不要 | |||
交互通話20ch+中継通話27ch | |||
IP67 | |||
音声録音/再生機能 | |||
バイブレータ着信機能 | |||
大音量・クリアな音質 | |||
大型ディスプレイ&LEDインジケータ | |||
チャンネル表示の自動回転機能搭載で、腰などに横向きに装着しても見やすい表示を維持。 | |||
158通りのグループコードが設定でき、不要な受信を軽減し、効率的な運用が可能。 | |||
個別やグループなど特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能 | |||
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 | |||
バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)により、電池の交換時期をより分かりやすくお知らせ。 | |||
チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 | |||
非常を知らせる緊急呼び出しボタン | |||
イヤホン断線検出機能(外部スピーカーマイク、イヤホンマイク使用時) | |||
受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など) | |||
複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能 | |||
受信チャンネルをサーチするスキャン機能 | |||
バックノイズを軽減し、音声を聞きやすくするコンパンダ機能 | |||
雨天の利用や粉塵の多い現場でも安心して使える優れた防水・防塵性能 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA790MZ-1 : トランシーバー中継器(屋内型) |
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
オプション | EA790MG-101A : イヤーピースマイク |