詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CW-1

品名 : φ45x 88mm 砂時計(1分)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70550
測定時間 1分 重量(g) 33
サイズ Φ45×88㎜ 材質 本体:木ガラス
砂:ガラス
精度 ±10秒以内 用途 歯磨き、カップ麺、電話の通話、トレーニングなど、様々な時間管理の目安に。
※サウナでは使用できません。
心地よく落ちる砂に時の流れを感じます。
お部屋のインテリアとしてもお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/24 02:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1948ページ
バリエーション一覧
EA798CW-1 φ45x 88mm 砂時計(1分)
EA798CW-2 φ50x100mm 砂時計(3分)
EA798CW-3 φ55x112mm 砂時計(5分)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top