品番 : EA798CW-2
品名 : φ50x100mm 砂時計(3分)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70551 |
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 3分 | 重量(g) | 43 |
| サイズ | φ50×100mm | 材質 | 本体:木、ガラス 砂:ガラス |
| 精度 | ±30秒以内 | 用途 | 歯磨き、カップ麺、電話の通話、トレーニングなど、様々な時間管理の目安に。 ※サウナでは使用できません。 |
| 心地よく落ちる砂に時の流れを感じます。 | |||
| お部屋のインテリアとしてもお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CW-1 φ45x 88mm 砂時計(1分) |
| EA798CW-2 φ50x100mm 砂時計(3分) |
| EA798CW-3 φ55x112mm 砂時計(5分) |
