詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LX-1

品名 : +1.5 シニアグラス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 2993-1115
樹脂レンズ
レンズカラー クリアー 度数 +1.5
めがねサイズ A:135mm、B:135mm、C:100mm、D:32×53mm 上部度数 0.5度
下部度数 1.5度 UVカット 99.9%
ブルーライトカット率36.8%以上
手元の資料を見ながらのパソコン入力や、図面を見ながらの設計作業に最適です。
ソフトケース付
上部と下部で度数が違い、手元から1m先まで見ることが可能
追加説明
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/20 20:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA800LX-21A
バリエーション一覧
EA800LX-1 +1.5 シニアグラス
EA800LX-2 +2.0 シニアグラス
EA800LX-3 +2.5 シニアグラス
EA800LX-4 +3.0 シニアグラス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top