品番 : EA800LX-2
品名 : +2.0 シニアグラス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2993-1120 |
---|---|---|---|
樹脂レンズ | |||
レンズカラー | クリアー | 度数 | +2.0 |
めがねサイズ | A:135mm、B:135mm、C:100mm、D:32×53mm | 上部度数 | 1.0度 |
下部度数 | 2.0度 | UVカット | 99.9% |
ブルーライトカット率36.8%以上 | |||
手元の資料を見ながらのパソコン入力や、図面を見ながらの設計作業に最適です。 | |||
ソフトケース付 | |||
上部と下部で度数が違い、手元から1m先まで見ることが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LX-1 +1.5 シニアグラス |
EA800LX-2 +2.0 シニアグラス |
EA800LX-3 +2.5 シニアグラス |
EA800LX-4 +3.0 シニアグラス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)