品番 : EA800NH-1
品名 : [S/M] 防毒マスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3100 |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 50Pa以下 | 排気抵抗 | 80Pa以下 |
| サイズ | S/M | 材質 | 熱可塑性エラストマー |
| 接続方法 | スナップフィット | 用途 | 塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業に |
| 装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。 | |||
| フィルター別売(EA800NH-11~-17よりお選び下さい。) | |||
| 国家検定合格品(第TN370号) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/07 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800NH-1 [S/M] 防毒マスク |
| EA800NH-2 [M/L] 防毒マスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800NH-11 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| 部品 | EA800NH-12 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| 部品 | EA800NH-16 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| 部品 | EA800NH-17 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |

