品番 : EA800NH-16
品名 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶
小型軽量シングルタイプの有機ガス用吸収缶です。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3311J-55 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 80%以上 | 通気抵抗 | 280Pa以下 |
| 徐毒能力(平均実測値) | 156分 | 通気抵抗(平均実測値) | 159Pa |
| 重量 | 61g | 接続方法 | スナップフィット |
| 仕様 | EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶 | 国家検定番号 | 第TN464号 |
| 防塵フィルター内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/07 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800NH-11 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| EA800NH-12 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| EA800NH-16 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| EA800NH-17 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800NH-1 : [S/M] 防毒マスク |
| 本体 | EA800NH-2 : [M/L] 防毒マスク |
ウェブカタログ画像
拡大
