品番 : EA809-121
品名 : φ105x10x20mm ダイヤモンドカッター(U溝)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 89944 |
---|---|---|---|
穴径 | 20.0㎜ | 刃厚 | 10.0㎜ |
材質 | 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 | 重量(g) | 316 |
サイズ(W×D×H)mm | 185×147×11 | 外径 | 105 |
最大回転数(rpm) | 14500 | ||
コンクリート、モルタル壁面のひび割れ補修用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 01:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809-121 φ105x10x20mm ダイヤモンドカッター(U溝) |
EA809-123 φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(U溝) |
EA809-122 φ105x 8x20mm ダイヤモンドカッター(U溝/高速型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)