詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-122

品名 : φ105x 8x20mm ダイヤモンドカッター(U溝/高速型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイウッド 型番 89735
サイズ(W×D×H)mm 185×147×9 重量(g) 301
材質 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 穴径 20.0㎜
刃厚 8.0㎜ 外径 105
最大回転数(rpm) 14500
コンクリート、モルタル壁面のひび割れ補修用
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809-123
  • 品番

    EA809-123

  • コメント

    違い:形状等、仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA809-121 φ105x10x20mm ダイヤモンドカッター(U溝)
EA809-123 φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(U溝)
EA809-122 φ105x 8x20mm ダイヤモンドカッター(U溝/高速型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top