品番 : EA809BX-107A
品名 : 100mm/18V ディスクグラインダー本体(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G18DBBVL(NN) |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売) |
充電時間 | 25分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 変速モード:4,700~9,000rpm オートモード:5,500rpm |
サイズ | 326×60(H)mm |
重量 | 2.3kg | 付属品 | #36レジノイド砥石(φ100×6×15㎜穴)×1、 サイドハンドル×1、 専用スパナ |
スピンドル径 | M10×1.5 | ||
スピンドルロック、無段変速、ブレーキ付 | |||
ブラシレスモーター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
セット商品 | EA809BX-7 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |