品番 : EA809BZ-12A
品名 : 集じんアダプター用ダストバック(1枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | P201471G |
---|---|---|---|
材質 | 布製 | 入数 | 1枚 |
ダストバッグは洗って繰り返し使用できます。 | |||
EA809BZ-11用ダストバック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA809BZ-11 100mm グラインダー用集じんアダプター |
EA809BZ-12A 集じんアダプター用ダストバック(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数は1枚です。