詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809DZ-2

品名 : 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 1619P06551
サイズ 140×100×50mm 材質 スチール
適合本体 EA809DV-3,-4
直径125mm用
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0819ページ
バリエーション一覧
EA809DZ-1 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
EA809DZ-2 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA809DZ-1です。
  • ※画像はEA809DZ-1です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top