詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MC-11

品名 : # 60/100mm セラミックディスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 957A 60
用途 ステンレス、一般鋼などの金属研磨。航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、各種メンテナンスに 適応ツール 電動グラインダー、エアグラインダー
粒度 #60 最大回転数 13800rpm
外径 100mm 穴径 15mm
重量 80g
セラミック砥粒キュービトロン[TM]採用により高研磨力、長寿命を実現しました。
電動、エアどちらのグラインダーでも使用できます。
15mm穴径を採用、ワッシャーを介さず交換が簡単に行えます。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/29 00:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1010ページ

代替品

EA809A-115A
バリエーション一覧
EA809MC-11 # 60/100mm セラミックディスク
EA809MC-12 # 80/100mm セラミックディスク
EA809MC-13 #120/100mm セラミックディスク
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top