品番 : EA809MC-12
品名 : # 80/100mm セラミックディスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 957A 80 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス、一般鋼などの金属研磨。航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、各種メンテナンスに | 適応ツール | 電動グラインダー、エアグラインダー |
粒度 | #80 | 最大回転数 | 13800rpm |
外径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
重量 | 80g | ||
セラミック砥粒キュービトロン[TM]採用により高研磨力、長寿命を実現しました。 | |||
15mm穴径を採用、ワッシャーを介さず交換が簡単に行えます。 | |||
電動、エアどちらのグラインダーでも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1010ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809MC-11 # 60/100mm セラミックディスク |
EA809MC-12 # 80/100mm セラミックディスク |
EA809MC-13 #120/100mm セラミックディスク |