品番 : EA809PT-1
品名 : 電動サンダーポリッシャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | PE-201 |
---|---|---|---|
電源 | 単相・交流100V 50/60Hz | 定格電流 | 11.5A |
消費電力 | 1100W | 回転数 | 600~2000rpm |
パッド取付ねじ径 | M16(M12)×2.0 | コード長 | 5m |
サイズ | 194(L)×87(D)×236(H)㎜ | 重量 | 1.9kg |
絶縁方式 | 二重絶縁 | 替カーボンブラシ | EA813RA-11 |
付属品 | ・補助ハンドル ・片口スパナ(17㎜) ・スピンドルねじ(M16) |
用途 | ・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し |
軽量、コンパクトボディ | |||
負荷をかけても回転が落ちない | |||
フィードバック回路搭載 | |||
高耐久コードホルダー採用 | |||
無段変速 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 07:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA809ZB-1 : φ150mm ラバーパット(マジックタイプ) |
部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |