品番 : EA809PT-10
品名 : 125mm ギヤアクションポリッシャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | PEG-130 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・910W | パッド径 | 125mm(マジック式) |
パッド取付ねじ径 | M16×P2.0 | 重量 | 2.1kg |
サイズ | 204×280×125(H)mm | コード長 | 5m |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 回転数 | 220~660rpm |
本体二重絶縁構造 | |||
サイドハンドル付 | |||
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 | |||
先端工具は付属しておりません。 | |||
無段変速付(6段階目安目盛付き) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA809XD-20 : [EA809PT-10,-10A用] ウールバフ |
オプション | EA809XG-31 : 150mm マジックスポンジ(ソフト) |
オプション | EA809XG-32 : 150mm マジックスポンジ(ハード) |
オプション | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |