品番 : EA809PX-16S
品名 : DC10.8V ベルトサンダーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや狭い場所の加工等に最適
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 25810 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 木・金属の仕上げ・バリ取り作業など・狭い部分の加工 |
| 電源 | 10.8V/2.6Ah バッテリー式 | 本体サイズ | 380(W)×70(D)×62(H)mm |
| ベルトサイズ | 10×330mm | 重量 | 900g(バッテリー含む) |
| ベルト速度 | 200~700m/分(無段電子コントロール付き) | 角度調整機能 | 0°~70° |
| 充電時間 | 90分 | 駆動時間(フル充電時) | 約20分(目安) |
| 付属品 | ・バッティリー1個 ・充電器1個 ・専用ブローケース ・ベルトペーパー3種(細目240番・中目180番・荒目80番)各2本 ・接続用L型アダプター1個 ・接続用ジョイント1個 ・ダスターアダプター1個 ・ダスタージョイント1個 |
||
| ヘッド部の角度0~70度まで調節可能なコードレスベルトサンダー | |||
| 集塵機接続で粉塵が多い作業も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,500 円(税抜)/ 53,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809PX-16S DC10.8V ベルトサンダーセット(充電式) |
| EA809PX-16 DC10.8V ベルトサンダー(充電式/本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA818P-10 : DC10.8V/2.6Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA818P-11 : 10.8V 充電器 |

