品番 : EA809XX-3
品名 : # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605069 |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | 入数 | 5枚 |
直径 | 125mm | ||
マジック式 | |||
吸じん用穴付 | |||
目詰まり防止加工 | |||
軟硬木材、塗装剥がしに | |||
EA809PW-1A・-3用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 21:16現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)