詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YM-1

品名 : 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型ツイスト/スティール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径 100mm 線径 0.4mm
最大回転数 12,500rpm ねじサイズ M10×1.5
ブラシ厚 9.5mm 材質 スチール
トリム長 19mm ノット数 20
適応ツール エアグラインダー 先端形状 スタンダード
凸凹のある面でも使用できるよう、
ある程度柔軟性を持たせています。
フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状
柔軟性を抑え、より重作業用に
部分的に力を入れる必要のある箇所などに
コーナーのクリーニングなどに
〈ご注意〉
・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
・作業中は他の人が近づかないようにしてください。
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 11:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809YS-3
  • 品番

    EA809YS-3

  • コメント

    違い:外径・ブラシ厚・線径等

バリエーション一覧
EA809YM-1 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型ツイスト/スティール製)
EA809YM-2 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • エアグラインダー
  • 直径:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top