詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MH-12.7

品名 : 12.7x280mm 六角軸ドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLHEX127
商品名 デルタゴンビット 六角軸 用途 コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に
刃先径 12.7mm 全長 280mm
有効長 160mm 刃数 3枚刃
シャンク形状 六角軸 適応機種 電気ハンマードリル
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
真円に近い穴あけを実現
位置決め性能が向上
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通
追加説明
カタログ価格

4,370 (税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 03:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA810MH-10 10.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-10.5 10.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-11 11.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-11.5 11.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-12 12.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-12.5 12.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-12.7 12.7x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-13 13.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-13.5 13.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-14 14.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-14.3 14.3x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-14.5 14.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-15 15.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-16 16.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-16.5 16.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-17 17.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-17.5 17.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-18 18.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-19 19.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-19.5 19.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-20 20.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-21.5 21.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-22 22.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-22.5 22.5x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-23 23.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-24 24.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-25 25.0x280mm 六角軸ドリルビット
EA810MH-26 26.0x280mm 六角軸ドリルビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top