品番 : EA810MH-22.5
品名 : 22.5x280mm 六角軸ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLHEX225 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット 六角軸 | 用途 | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に |
刃先径 | 22.5mm | 全長 | 280mm |
有効長 | 160mm | 刃数 | 5枚刃 |
シャンク形状 | 六角軸 | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 | |||
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 | |||
真円に近い穴あけを実現 | |||
位置決め性能が向上 | |||
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
デッキプレートを貫通 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0986ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です