品番 : EA811AT-12.0
品名 : 12.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | VBH-120 |
---|---|---|---|
用途 | 硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用 | 刃先径 | 12.0mm |
全長 | 65mm | 有効長 | 30mm |
軸径 | 6.35mm | ||
欠けが少なく仕上がりキレイ | |||
溶着製法によりダイヤ保持力に優れる | |||
コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能 スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能 強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能 |
|||
※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 08:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0991ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。
商品動画
