詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AT-35.0

品名 : 35.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 VBH-350
用途 硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用 刃先径 35.0mm
全長 65mm 有効長 30mm
軸径 6.35mm
欠けが少なく仕上がりキレイ
溶着製法によりダイヤ保持力に優れる
コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能
スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能
強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能
※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

7,480 (税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0991ページ
バリエーション一覧
EA811AT-4.0 4.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-5.0 5.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-6.0 6.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-6.5 6.5mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-7.0 7.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-8.0 8.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-10.0 10.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-12.0 12.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-15.0 15.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-20.0 20.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-25.0 25.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-30.0 30.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
EA811AT-35.0 35.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
ウェブカタログ画像

商品動画

VBダイヤドリル六角軸タイプ 製品紹介 VBダイヤドリル六角軸タイプ 製品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top