品番 : EA811BH-18.0D
品名 : 18.0x250mm SDSプラスドリルビット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 刃先径(mm) | 18.0 | 全長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 有効長(mm) | 200 | 対応被削材 | 石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。 |
| SDSプラスシャンク | |||
| 先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。 | |||
| また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA811BH-10.0Bです

