品番 : EA811BH-6.0
品名 : 6.0x110mm SDSプラスドリルビット
仕様
刃先径(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 110 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 50 | 対応被削材 | 石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。 |
SDSプラスシャンク | |||
先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。 | |||
また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0987ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA811BH-10.0Bです