品番 : EA811BL-6
品名 : 6.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
仕様
| 用途 | ガラス、磁器タイル、気泡コンクリート、石膏ボード | 刃先径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 80mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 刃先形状 | 4枚刃 | 有効長 | 13mm |
| 材質 | 刃:超硬チップ(TCT) 本体:40Cr |
入数 | 1本 |
| 4枚刃のタングステンカーバイドチップを採用。位置決めがしやすく、滑りにくい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA811BL-5 5.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| EA811BL-6 6.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| EA811BL-8 8.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| EA811BL-10 10.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
| EA811BL-12 12.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
