詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BL-8

品名 : 8.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)

仕様

用途 ガラス、磁器タイル、気泡コンクリート、石膏ボード 刃先径 φ8mm
全長 85mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
刃先形状 4枚刃 有効長 20mm
材質 刃:超硬チップ(TCT)
本体:40Cr 
入数 1本
4枚刃のタングステンカーバイドチップを採用。位置決めがしやすく、滑りにくい構造になっています。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA811BL-5 5.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-6 6.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-8 8.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-10 10.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-12 12.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top