詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HG-14

品名 : AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 BN-RB10-C
入力電圧 AC100V 出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×10A
サイズ(mm) 333×234×244(H) 重量(kg) 10.9
充電時間 約7.5時間 定格出力 1000W
内蔵バッテリー 278400mAh/1002Wh 付属品 ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
動作温度 -10℃~40℃
ポータブルソーラーパネル(EA812HG-20)対応
車中泊に最適、シリーズ最大容量モデル
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。
AC数は3口です
ハンドルは折りたたみ式です
残量表示は5段階/数値表示です
防災製品等推奨品認証
追加説明
カタログ価格

174,000 (税抜)/ 191,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 22:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812HG-14B
  • 品番

    EA812HG-14B

  • コメント

    バッテリー容量:806Wh/252,000mAh

バリエーション一覧
EA812HG-11A AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源
EA812HG-13A AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源
EA812HG-14 AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源
EA812HG-15 AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは折りたたみ式

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top