品番 : EA812HG-15
品名 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | JVCケンウッド | 型番 | BN-RB15-C |
---|---|---|---|
バッテリー容量 | 426,300mAh/1,534Wh | サイズ(mm) | 355×253×265(H) |
重量(kg) | 16 | 定格出力 | 1,800W(AC×3:100V/18A・60Hz) |
入力電圧 | AC100V | 出力電圧×定格出力 | USB出力時:最大90W [USB Type-C(TM)×1] 5V DC 3A 9V DC 3A / 12V DC 3A 15V DC 3A / 20V DC 3A [USB Type-A] 5V DC 2.4A [USB Type-A (Quick Charge 3.0)] 5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A 9V-12V DC 1.5A シガーソケット時:最大120W 12V DC 10A シガーソケット×1 |
充電時間 | ACアダプター使用:約6.5時間 シガーアダプター使用:約13時間 |
AC数 | 3口 |
付属品 | ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ、ポータブルソーラーパネル用アダプター×2 | 最大出力 | 瞬間最大3,600W |
動作温度 | ー10℃~40℃ | BMS管理項目 | 過電流、過電圧、温度、短絡保護 |
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。 | |||
ハンドルは折りたたみ式です。 | |||
残量表示は5段階/数値表示です | |||
大容量1500Wh超えのハイパフォーマンスモデル | |||
EA812HG-22と付属のACアダプターと合わせて2つ使用すれば、約3.5時間で満充電が可能 | |||
持ち運びに便利なポーチ付き!ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。 | |||
入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 | |||
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする冷蔵庫やドライヤー、電子レンジなども安心して使用できる出力1,800W(瞬間最大3,600W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。 | |||
見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。 | |||
AC出力は、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。様々な家電製品を安心して使用できます。 | |||
ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。 国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。 |
|||
防災製品等推奨品認証 | |||
ポータブル電源は、防災アイテムとしてだけでなく、日常のさまざまなシーンで活躍! 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電気製品使用時に。 コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
307,000 円(税抜)/ 337,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA812HG-11A AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源 |
EA812HG-13A AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源 |
EA812HG-14 AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源 |
EA812HG-15 AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA812HG-21 : 5m 延長ケーブル |
オプション | EA812HG-22 : [EA812HG-15用] ACアダプター |
オプション | EA812HG-19A : 68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用) |
オプション | EA812HG-20A : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用) |