詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-33

品名 : DC12V→AC100V/400W インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1758
入力電圧 DC12V 出力電圧 AC100V
サイズ 126×138×50mm 重量 800g
シガーソケット接続コード 1.5m バッテリー接続コード 1.5m
定格出力 400W 最大出力 600W
USB端子付 出力電圧:DC5V、
出力電流:2.1A
瞬間最大出力 800W
出力周波数 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波
電源入力方式 アクセサリープラグ接続(消費電力120W以下)またはバッテリー接続 回路方式 P.W.M方式
保護回路 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路 USB端子形状 Aタイプ
アクセサリーソケット出力 10A以下 使用環境温度 0~40℃
ヒューズ 15A(アクセサリープラグに内蔵)
25A×2(本体に内蔵)
12V専用
保護回路機能付
3種類の電源が使用でき幅広く使えます。(AC100V×2+DC5V+DC12V=400W)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
7種類の安全保護回路を搭載
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 17:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812JA-33A
  • 品番

    EA812JA-33A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量、コード長

バリエーション一覧
EA812JA-31 DC12V→AC100V/120W インバーター
EA812JA-33 DC12V→AC100V/400W インバーター
EA812JA-33A DC12V→AC100V/400W インバーター
ウェブカタログ画像
  • 背面部にはアクセサリーソケットがついています。

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top