品番 : EA812JY-214
品名 : 0.5m㎡x25m [CAVS/黄]自動車用コード
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| カラー | 黄 | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 0.5m㎡ | 許容電流 | 11A |
| 導体 | 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629m㎡、外径:約0.9mm | 絶縁体標準厚さ | 0.35mm |
| 標準仕上外径 | 1.6mm | 最大導体抵抗 | 0.0327Ω/m(20℃) |
| 定格温度 | 80℃(連続耐熱温度) | 重量 | 175g |
| 材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) | ||
| 撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。 | |||
| JASO D611準拠品 | |||
| CAVS線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
