詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-215

品名 : 0.5m㎡x25m [CAVS/白]自動車用コード

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラー 長さ 25m
公称断面積 0.5m㎡ 許容電流 11A
導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629m㎡、外径:約0.9mm 絶縁体標準厚さ 0.35mm
標準仕上外径 1.6mm 最大導体抵抗 0.0327Ω/m(20℃)
定格温度 80℃(連続耐熱温度) 重量 175g
材質 導線:銅、被覆:ビニール(PVC)
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。
JASO D611準拠品
CAVS線
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA812JY-201 0.3m㎡x25m [CAVS/赤]自動車用コード
EA812JY-202 0.3m㎡x25m [CAVS/黒]自動車用コード
EA812JY-203 0.3m㎡x25m [CAVS/青]自動車用コード
EA812JY-204 0.3m㎡x25m [CAVS/黄]自動車用コード
EA812JY-205 0.3m㎡x25m [CAVS/白]自動車用コード
EA812JY-211 0.5m㎡x25m [CAVS/赤]自動車用コード
EA812JY-212 0.5m㎡x25m [CAVS/黒]自動車用コード
EA812JY-213 0.5m㎡x25m [CAVS/青]自動車用コード
EA812JY-214 0.5m㎡x25m [CAVS/黄]自動車用コード
EA812JY-215 0.5m㎡x25m [CAVS/白]自動車用コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top