品番 : EA812JY-8
品名 : 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(+)
仕様
| メーカー | 清和工業(SEIWA) | 型番 | HB-113-L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 12~24Vバッテリー用 | 適合バッテリー | 大ポール(Dタイプ) |
| 極 | (+) | 形状 | スクリュータイプ |
| 材質 | 黄銅(鉛めっき) | 重量 | 約100g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/22 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-8 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(+) |
| EA812JY-9 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(-) |
ウェブカタログ画像
拡大
