詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-9

品名 : 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(-)

仕様

メーカー 清和工業(SEIWA) 型番 HB-113-L
用途 12~24Vバッテリー用 適合バッテリー 大ポール(Dタイプ)
極 (-) 形状 スクリュータイプ
材質 黄銅(鉛めっき) 重量 約100g
追加説明
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/22 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0278ページ
バリエーション一覧
EA812JY-8 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(+)
EA812JY-9 12-24V/大ポール用 バッテリーターミナル(-)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top