品番 : EA813A-42
品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド(3/8"Sq変換)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-603 |
---|---|---|---|
インパクトドライバー対応 | |||
六角シャンク | 6.35mm | ||
ビット交換式 | |||
全長 | 185mm | 付属品 | 固定ハンドル、 (+)#2×65mm両頭ビット |
差込角 | 9.5mm(3/8”) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0897ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813A-42 電動ドライバー用アングルヘッド(3/8"Sq変換) |
EA813A-43 電動ドライバー用アングルヘッド(1/2"Sq変換) |
拡大