詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-43

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド(1/2"Sq変換)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-604
インパクトドライバー対応
六角シャンク 6.35mm
ビット交換式
全長 185mm 付属品 固定ハンドル、
(+)#2×65mm両頭ビット
差込角 12.7mm(1/2”)
追加説明
カタログ価格

7,560 (税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0880ページ
バリエーション一覧
EA813A-42 電動ドライバー用アングルヘッド(3/8"Sq変換)
EA813A-43 電動ドライバー用アングルヘッド(1/2"Sq変換)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top