品番 : EA813A-63
品名 : #2x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHMD-2065W |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
マグネット付 | |||
サイズ | #2 | 全長 | 65mm |
入数 | 2本 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
軸長(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 09:37現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|