詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-64

品名 : #2x100mm ドライバービット(マグネット付)2本組

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AHMD-2100W
六角シャンク 1/4”
マグネット付
サイズ #2 全長 100mm
入数 2本 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
軸長(mm) 4.5
追加説明
アイコン
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 09:34現在)

商品入数 2 販売単位 pk

代替品

EA813A-76A
  • 品番

    EA813A-76A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA813A-61 #1x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
EA813A-62 #1x100mm ドライバービット(マグネット付)2本組
EA813A-63 #2x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
EA813A-64 #2x100mm ドライバービット(マグネット付)2本組
EA813A-65 #2x150mm ドライバービット(マグネット付)2本組
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • マグネット付

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top