品番 : EA813A-636
品名 : 26.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-17BAS |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 対辺6.35mm六角軸 片頭19mm以上 | 材質 | 本体:合金鋼 ビット:特殊合金鋼 超短マグキャッチ:ネオジム磁石 Cリング:炭素鋼 Oリング:NBR 六角L型レンチ:特殊合金鋼 |
| 適合品番 | AOA-17(EA813A-44) | ||
| オフセットアダプター17mmで超短ビットやショートビットが使用できる専用アダプター | |||
| 超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭い箇所でのネジ回し作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-636 26.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター |
| EA813A-637 52.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-44 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| 本体 | EA813A-44S : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット |
