品番 : EA813A-637
品名 : 52.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-17BA |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 対辺6.35mm六角軸 全長33mm以上 | 材質 | 本体:合金鋼 ホルダーキャップ:快削鋼 ビット:特殊合金鋼 Cリング:炭素鋼 Oリング:NBR |
| 適合品番 | AOA-17(EA813A-44) | ||
| オフセットアダプター17mmで電動ドライバー用先端工具が使用できる専用アダプター | |||
| 電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭い箇所でのネジ回し、穴あけ作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-636 26.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター |
| EA813A-637 52.5mm 17mmオフセットアダプター用ビットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-44 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| 本体 | EA813A-44S : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
