品番 : EA813AE-11
品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ビット(2本組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARTM-2065 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 龍靭ビット | 用途 | 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・CA |
| 重量 | 28g | 入数 | 2本 |
| トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 | |||
| 欠けに強い衝撃吸収ビット | |||
| 特殊熱処理加工による脅威の耐久性 | |||
| マグネット付き | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット |

