詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AE-13

品名 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(2本組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ARTM-2110
商品名 龍靭ビット 用途 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
サイズ (+)#2 全長 110mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
重量 50g 入数 2本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
欠けに強い衝撃吸収ビット
特殊熱処理加工による脅威の耐久性
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

515 円(税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 03:10現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0985ページ

代替品

EA813AC-103
  • 品番

    EA813AC-103

  • コメント

    違い:先端の細さ、耐久性など

バリエーション一覧
EA813AE-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(2本組)
EA813AE-12 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(2本組)
EA813AE-13 #2x110mm 衝撃吸収ビット(2本組)
EA813AE-14 #2x150mm 衝撃吸収ビット(2本組)
EA813AE-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(5本組)
EA813AE-23 #2x110mm 衝撃吸収ビット(5本組)
EA813AE-26 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(10本組)
EA813AE-27 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(10本組)
ウェブカタログ画像
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 単位(mm)
  • マグネット付

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top