品番 : EA813AE-41
品名 : #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARTS5-2065 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 龍靭ビット スリム | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:CA |
重量 | 60g |
| 入数 | 5本 | ||
| トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 | |||
| 先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
| 先端欠けに強い | |||
| 耐久性が抜群 | |||
| Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
| マグネット付き | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA813AE-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画


※画像は代表画像です