詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AE-43

品名 : #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ARTS5-2110
商品名 龍靭ビット スリム サイズ (+)#2
全長 110mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
材質 ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
樹脂部:CA
重量 116g
入数 5本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
先端が見やすい両頭スリムタイプ
先端欠けに強い
耐久性が抜群
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 03:14現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0985ページ

代替品

EA813AF-133
  • 品番

    EA813AF-133

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA813AE-31 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
EA813AE-32 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
EA813AE-33 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
EA813AE-34 #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
EA813AE-41 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
EA813AE-42 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
EA813AE-43 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
EA813AE-46 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
EA813AE-47 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
EA813AE-48 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
ウェブカタログ画像
入数:5本
※画像は代表画像です
  • 入数:5本\n※画像は代表画像です
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 先端が見やすい両頭スリムタイプ\n
  • 単位(mm)
  • プラス
  • プラス

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top